DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブラックジャックスナイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48513266
品番
落し込み MS
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
機動力に優れたテレガイド・モンスター対応モデル。
仕様
マルチレングス:40⇔35
種別
落し込み MS40TLM・R
自重(g)
175
元径(mm)
21.9
継数(本)
5
仕舞(cm)
101
錘負荷(号)
1-5
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
4.00
適合ハリス(号)
ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800