XH-310 BJスナイパー ヘチX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513300 XH-310 BJスナイパー ヘチX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513300

BJスナイパー ヘチX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別XH-310 注文コード48513300 品番XH-310
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

繊細なアタリを捉えるグラスソリッド穂先を搭載。操作性に優れる調子と、大型魚の引きに対応するパワー、ヘチ竿ならではのガイドレイアウトのバランスで、基本機能を充実させたベーシックロッド。

種別XH-310 全長(m)3.1 自重(g)200 元径(mm)25.1 継数(本)3 仕舞(cm)161 錘負荷(号)1〜3 先径(mm)0.5 適合ハリス(号)ナイロン:1〜2.5 カーボン含有率(%)90
注意
※リール「チヌ駒 X」は装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする