DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
BJスナイパー メタルチューン ヘチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
280
注文コード
48513327
品番
280
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのヘチ竿がさらに進化、しなやかさと感度を高次元で両立させたSMT採用。
種別
280
自重(g)
143
元径(mm)
13.9
継数(本)
4
仕舞(cm)
111
錘負荷(号)
0.5-1.5
先径(mm)
0.4
カーボン含有率(%)
94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800