155MT BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513379 155MT BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513379 155MT BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513379

BJイカダ AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別155MT 注文コード48513379 品番155MT
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

対応範囲が広がる2タイプのメタル穂先

種別155MT 全長(m)1.55 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)111 先径(mm)0.3、type2穂先:0.4 標準自重(g)70 適合ハリス(号)0.6-2 カーボン含有率(%)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする