BJイカダ AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48513388 品番B 195MT (ベイト)
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

しなやかな目感度をもちながら、手感度と強度にもすぐれているメタルトップ

種別B 195MT (ベイト) 全長(m)1.95 自重(g)73 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)101 先径(mm)0.4 カーボン含有率(%)59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする