共通

1.75-50・N メガディス AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513975 1.75-50・N メガディス AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513975 1.75-50・N メガディス AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513975

メガディス AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1.75-50・N 注文コード48513975 品番1.75-50・N
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

追従力と操作性を両立させる、という設計思想

種別1.75-50・N 全長(m)5.00 自重(g)200 元径(mm)23.9 継数(本)5 仕舞(cm)110 錘負荷(号)1.5〜5 先径(mm)0.75 適合ハリス(号)ナイロン:1.7〜4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする