共通

460TMH-T 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514264 460TMH-T 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514264 460TMH-T 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514264

20 フリーギア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別460TMH-T 注文コード48514264 品番460TMH-T
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

釣法・場所を問わず使えるオールラウンドな調子を採用し、エリアや好みに合わせてエサ・ルアーを問わず選べるアイテムをラインナップ。
ブランクスはブレーディングXを搭載し、ネジレを抑制してキャスティング、大物とのやり取り性を向上させグリップ周りはエアセンサーシートにより感度と軽さを実現した本格仕様。

種別460TMH-T 全長(m)4.60 自重(g)150 元径(mm)15.3 継数(本)4 仕舞(cm)123 錘負荷(号)1.5〜5 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)4-35 適合ハリス(号)ナイロン:1.5〜5 カーボン含有率(%)99
注意
※ML:1号相当、M:1.5号相当、MH:1.75号相当、H:2号相当、XH:3号相当
※T:振出仕様です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする