2551 バイパースティック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516854 2551 バイパースティック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516854 2551 バイパースティック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516854

バイパースティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別2551 注文コード48516854 品番2551
販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

猛柔・粘強 柔軟真鯛竿がバランス理論により操作性を獲得

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別2551 全長(m)2.55 適合クランプM 自重(g)320 元径(mm)17.9 継数(本)1 仕舞(cm)217 錘負荷(号)60〜100 先径(mm)1.4 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする