N-SF 極鋭 カワハギ RT AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516967 N-SF 極鋭 カワハギ RT AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516967

極鋭 カワハギ RT AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別N-SF 注文コード48516967 品番N-SF
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

持った瞬間に感じる軽さ、持ち重り感のなさは新基準となりえるレベルに到達

付属品穂先保護カバー、竿袋 種別N-SF 全長(m)1.76 自重(g)58 元径(mm)9.8 継数(本)1 仕舞(cm)176 錘負荷(号)20-35 先径(mm)0.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする