MH-235SMT 紅牙テンヤゲーム AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517125 MH-235SMT 紅牙テンヤゲーム AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517125

紅牙テンヤゲーム AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-235SMT 注文コード48517125 品番MH-235SMT
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

感度と操作性が光る、テンヤマダイロッドのハイスタンダードモデル

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別MH-235SMT 全長(m)2.35 自重(g)94 元径(mm)11.0 継数(本)2 仕舞(cm)122 錘負荷(号)(テンヤ)2〜15 先径(mm)0.7 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする