共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
紅牙テンヤゲーム AIR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
H-235SMT
注文コード
48517134
品番
H-235SMT
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
感度と操作性が光る、テンヤマダイロッドのハイスタンダードモデル
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
H-235SMT
全長(m)
2.35
自重(g)
102
元径(mm)
11.0
継数(本)
2
仕舞(cm)
122
錘負荷(号)
(テンヤ)2〜20
先径(mm)
0.6
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680