200-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517177 200-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517177 200-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517177

ディープゾーンGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別200-205・R 注文コード48517177 品番200-205・R
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別200-205・R 全長(m)2.05 自重(g)400 元径(mm)14.2 継数(本)1 仕舞(cm)163 錘負荷(号)100〜350 先径(mm)2.0 適合ハリス(号)〜16 カーボン含有率(%)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする