DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
メタリア タチウオテンヤSP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48517238
品番
82H-180
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
メタルトップの感度が光るテンヤタチウオ専用ロッドの王道!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
82H-180
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
錘負荷(号)
50-120
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
1.80
標準自重(g)
110
テンヤ負荷(号)
40-80
カーボン含有率(%)
93
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800