共通

120-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517308 120-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517308 120-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517308

ディーオ SPS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別120-180・R 注文コード48517308 品番120-180・R
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

強度と粘りのソリッドパワースリム設計

付属品ロッドベルト 種別120-180・R 全長(m)1.8 適合クランプSS 元径(mm)13.4 継数(本)2 仕舞(cm)114 錘負荷(号)100-200 先径(mm)2.1 標準自重(g)235 カーボン含有率(%)18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする