アナリスターメバル 270

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48517414 品番-
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高感度でしなやかなメガトップ採用メバル専用ロッド!

付属品クロロプレン製ロッドベルト 全長(m)2.7 適合クランプSSS 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)139 錘負荷(号)10-40 先径(mm)0.9 標準自重(g)100 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする