共通

64 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517500 64 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517500 64 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517500

ライトゲームX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別64 MH-190・R 注文コード48517500 品番64 MH-190・R
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむための汎用性の高いライトゲームシリーズ。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。幅広い対象魚に対応します。

付属品ロッドベルト 種別64 MH-190・R 全長(m)1.90 適合クランプSSS 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 錘負荷(号)30-80 先径(mm)1.6 標準自重(g)104 カーボン含有率(%)63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする