M-240 落とし込みX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517527 M-240 落とし込みX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517527

落とし込みX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-240 注文コード48517527 品番M-240
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

最適な調子を追求した落とし込み釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト 種別M-240 自重(g)230 元径(mm)13.3 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)50-150 先径(mm)2.1 標準全長(m)2.4 適合ハリス(号)ナイロン:-16 カーボン含有率(%)39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする