DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
落とし込みX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-240
注文コード
48517536
品番
MH-240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最適な調子を追求した落とし込み釣り専用モデル!
付属品
ロッドベルト
種別
MH-240
自重(g)
235
元径(mm)
13.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
125
錘負荷(号)
60-180
先径(mm)
2.0
標準全長(m)
2.4
適合ハリス(号)
ナイロン:-20
カーボン含有率(%)
45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680