共通

HH-150・R カットウフグ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517588 HH-150・R カットウフグ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517588

カットウフグ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別HH-150・R 注文コード48517588 品番HH-150・R
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

最適な調子を追求したカットウフグ 釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト 種別HH-150・R 全長(m)1.5 自重(g)102 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)79 錘負荷(号)25-40 先径(mm)1.0 カーボン含有率(%)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする