DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
カレイ X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
82-160
注文コード
48517649
品番
82-160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最適な調子を追求したライトアマダイ釣り専用モデル!
付属品
ロッドベルト
種別
82-160
全長(m)
1.60
適合クランプ
SSS
自重(g)
89
元径(mm)
9.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
84
錘負荷(号)
25〜50
先径(mm)
1.0
カーボン含有率(%)
84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800