DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ライトヒラメ X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
S-230・R
注文コード
48517719
品番
S-230・R
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最適な調子を追求したライトヒラメ釣り専用モデル!
付属品
ロッドベルト
種別
S-230・R
全長(m)
2.3
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
120
錘負荷(号)
15-50
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
114
カーボン含有率(%)
55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800