共通

M-180 エギタコ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517755 M-180 エギタコ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517755

エギタコ X

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-180 注文コード48517755 品番M-180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

最適な調子を追求したエギタコ釣り専用モデル

付属品クロロプレン製ロッドベルト 種別M-180 全長(m)1.8 適合クランプSS 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)40-80 先径(mm)1.3 標準自重(g)122 カーボン含有率(%)63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする