共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
エギタコ X
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
H-180
注文コード
48517764
品番
H-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最適な調子を追求したエギタコ釣り専用モデル
付属品
クロロプレン製ロッドベルト
種別
H-180
全長(m)
1.8
適合クランプ
SS
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
錘負荷(号)
50-120
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
137
カーボン含有率(%)
56
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800