共通

S-180 ライトゲーム XS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517834 S-180 ライトゲーム XS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517834

ライトゲーム XS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別S-180 注文コード48517834 品番S-180
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

船釣りをライト感覚で楽しむライトゲームモデル!

付属品ロッドベルト 種別S-180 全長(m)1.80 適合クランプSS 自重(g)95 元径(mm)11.4 継数(本)3 仕舞(cm)94 錘負荷(号)8〜20 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:30〜80 カーボン含有率(%)41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする