MH-172 極鋭 エギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517895 MH-172 極鋭 エギタコ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517895

極鋭 エギタコ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-172 注文コード48517895 品番MH-172
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

感度と小突きやすさを追求したエギタコ専用ロッド

付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 種別MH-172 全長(m)1.72 適合クランプSSS 自重(g)98 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)127 錘負荷(号)30〜80 先径(mm)1.1 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする