DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
極鋭 カワハギ AIR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
VS
注文コード
48517929
品番
VS
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽さは感度!クラスを超えた軽量設計
付属品
穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋
種別
VS
全長(m)
1.75
自重(g)
61
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
175
錘負荷(号)
20-35
先径(mm)
0.5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません