SC 極鋭 タチウオゲームRT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517990 SC 極鋭 タチウオゲームRT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517990

極鋭 タチウオゲームRT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別SC 注文コード48517990 品番SC
販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

テンヤ、テンビンの新たな領域を開く、新コンセプトロッド

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト、穂先保護カバー 種別SC 全長(m)1.83 適合クランプSSS 自重(g)90 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)138 錘負荷(号)30-100 先径(mm)0.6 テンヤ負荷(号)20-60 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする