共通

73 M-200 メタリア 中深場 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517999 73 M-200 メタリア 中深場 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517999

メタリア 中深場

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73 M-200 注文コード48517999 品番73 M-200
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

高感度軽量中深場竿。小さなアタリもとらえ、狙い通りの誘いが可能な軽さと操作性!

付属品ロッドベルト、竿袋 種別73 M-200 全長(m)2 自重(g)185 元径(mm)13.8 継数(本)2 仕舞(cm)105 錘負荷(号)60-150 先径(mm)1.2 カーボン含有率(%)77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする