共通

MH-243・R ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518078 MH-243・R ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518078

ゴウイン 落とし込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-243・R 注文コード48518078 品番MH-243・R
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!

付属品竿袋、ロッドベルト、デカハラ当て 種別MH-243・R 全長(m)2.43 適合クランプM 元径(mm)14.0 継数(本)2(センターカット) 仕舞(cm)126 錘負荷(号)60-180 先径(mm)1.9 標準自重(g)275 適合ハリス(号)〜20 カーボン含有率(%)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする