DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ゴウイン 落とし込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
H-245・R
注文コード
48518087
品番
H-245・R
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!
付属品
竿袋、ロッドベルト、デカハラ当て
種別
H-245・R
全長(m)
2.45
適合クランプ
M
元径(mm)
14.0
継数(本)
2(センターカット)
仕舞(cm)
127
錘負荷(号)
80-200
先径(mm)
1.9
標準自重(g)
285
適合ハリス(号)
〜24
カーボン含有率(%)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680