DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ゴウイン 落とし込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-200・R
注文コード
48518096
品番
MH-200・R
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合した落とし込み専用竿!
付属品
竿袋、ロッドベルト、デカハラ当て
種別
MH-200・R
全長(m)
2
適合クランプ
M
元径(mm)
14.0
継数(本)
2(センターカット)
仕舞(cm)
105
錘負荷(号)
60-180
先径(mm)
1.8
標準自重(g)
265
適合ハリス(号)
〜20
カーボン含有率(%)
53
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800