ゼロテン155 メタリア マルイカ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518166 ゼロテン155 メタリア マルイカ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518166 ゼロテン155 メタリア マルイカ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518166

メタリア マルイカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別ゼロテン155 注文コード48518166 品番ゼロテン155
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

繊細なアタリを捉える高感度。超弾性チタン合金穂先メタルトップ採用!

付属品竿袋 種別ゼロテン155 全長(m)1.55 自重(g)70 元径(mm)9.7 継数(本)1 錘負荷(号)20-50 先径(mm)0.6 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする