共通

M-180 タチウオ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518464 M-180 タチウオ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518464

タチウオ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-180 注文コード48518464 品番M-180
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

タチウオ釣り専用モデル!

種別M-180 全長(m)1.8 適合クランプSSS 自重(g)124 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)30-60 先径(mm)1.1 テンヤ負荷(号)30-50 カーボン含有率(%)54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする