DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
極鋭 ヤリイカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
91 MH-154
注文コード
48518534
品番
91 MH-154
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゼロシート採用! ストレスゼロのグリップ性能に、進化する軽さと感度
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋
種別
91 MH-154
全長(m)
1.54
適合クランプ
SS
自重(g)
130
元径(mm)
13.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
84
錘負荷(号)
80-150
先径(mm)
0.9
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800