ショットバイパー 195

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48518550 品番-
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

操作・感度重視の釣りから、大物系の釣りまで高次元に対応する強靭・粘強ソリッドパワーマキシマム(SPM)ロッド

全長(m)1.95 自重(g)370 元径(mm)17.9 継数(本)1 仕舞(cm)150 錘負荷(号)0-150 先径(mm)1.4 適合ハリス(号)-20 カーボン含有率(%)33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする