M-175 極鋭 タチウオゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518559 M-175 極鋭 タチウオゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518559

極鋭 タチウオゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-175 注文コード48518559 品番M-175
販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

タチウオテンビン釣りのゲーム性を感度と操作性で極める!

付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 種別M-175 全長(m)1.75 適合クランプSSS 自重(g)88 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)130 錘負荷(号)30-60 先径(mm)1.0 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする