DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
極鋭 タチウオゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
H-175
注文コード
48518577
品番
H-175
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タチウオテンビン釣りのゲーム性を感度と操作性で極める!
付属品
穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
種別
H-175
全長(m)
1.75
適合クランプ
SSS
自重(g)
92
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
錘負荷(号)
60-120
先径(mm)
1.0
カーボン含有率(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680