M-205 極鋭 中深場 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518604 M-205 極鋭 中深場 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518604 M-205 極鋭 中深場 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518604

極鋭 中深場

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-205 注文コード48518604 品番M-205
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!

種別M-205 全長(m)2.05 適合クランプSS 自重(g)160 元径(mm)13.2 継数(本)2 仕舞(cm)108 錘負荷(号)80-150 先径(mm)1.1 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする