DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
極鋭 中深場
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
HH-205
注文コード
48518638
品番
HH-205
販売価格(税込)
¥71,368
販売価格(税別)
¥
64,880
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!
種別
HH-205
全長(m)
2.05
適合クランプ
S
自重(g)
200
元径(mm)
14.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
108
錘負荷(号)
150-300
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800