極鋭 アマダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-185 注文コード48518647 品番M-185
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

アマダイ攻略に必要な感度や操作性を追求したアマダイ専用ロッド!

種別M-185 全長(m)1.85 適合クランプSSS 自重(g)84 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)114 錘負荷(号)20-80 先径(mm)0.8 カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする