共通

73 MH-225MT リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518717 73 MH-225MT リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518717 73 MH-225MT リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518717 73 MH-225MT リーディング マルチゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518717

リーディング マルチゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73 MH-225MT 注文コード48518717 品番73 MH-225MT
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

ゲームロッドの領域を広げるマルチゲーム(MULTI GAME)コンセプト。ヘビーな船釣りをゲーム感覚で楽しむロッドの提案。より深い水深や大物とのやり取り、食い込み性能などを想定すると操作性と感度を重視したライトゲームロッドでは使いづらいシチュエーションも船釣りでは少なくない。しかし、そのような状況でもできる限りライトなゲーム感覚で楽しむことを追求するのがマルチゲームコンセプト。ホールド性と軽さの最適なバランスを実釣で追求したZERO-SEATの2タイプを適材適所で装備し、ESS、新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立する調子を追求。V-JOINTαにより強度と携帯性を両立。

種別73 MH-225MT 全長(m)2.25 適合クランプSSS 自重(g)147 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)117 錘負荷(号)30-100 先径(mm)1.1 適合ハリス(号)〜8 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする