共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ゴウイン アオモノ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
M-215・Q
注文コード
48518805
品番
M-215・Q
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合したアオモノ専用竿!
付属品
竿袋、ロッドベルト
種別
M-215・Q
全長(m)
2.15
適合クランプ
M
自重(g)
260
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
50-150
先径(mm)
2.0
適合ハリス(号)
〜16
カーボン含有率(%)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800