共通

H-235・Q ゴウイン アオモノ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518830 H-235・Q ゴウイン アオモノ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518830

ゴウイン アオモノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別H-235・Q 注文コード48518830 品番H-235・Q
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

1ピースを超える曲がりと感度、強度が融合したアオモノ専用竿!

付属品竿袋、ロッドベルト 種別H-235・Q 全長(m)2.35 適合クランプM 自重(g)280 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)123 錘負荷(号)80-200 先径(mm)2.1 適合ハリス(号)〜20 カーボン含有率(%)68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする