共通

64 M-195 リーディング ライトゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518839 64 M-195 リーディング ライトゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518839

リーディング ライトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別64 M-195 注文コード48518839 品番64 M-195
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

新バランス理論を纏い、更なる進化を遂げたライトゲームロッドの金字塔!

種別64 M-195 全長(m)1.95 適合クランプSSS 自重(g)85 元径(mm)9.7 継数(本)2 仕舞(cm)124 錘負荷(号)20-60 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)ジグ:40-120 適合ハリス(号)-6 カーボン含有率(%)74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする