共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
リーディング ライトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
64 MH-195
注文コード
48518848
品番
64 MH-195
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
新バランス理論を纏い、更なる進化を遂げたライトゲームロッドの金字塔!
種別
64 MH-195
全長(m)
1.95
適合クランプ
SSS
自重(g)
87
元径(mm)
9.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
錘負荷(号)
30-80
先径(mm)
1.3
適合ルアー質量(g)
ジグ:60-150
適合ハリス(号)
-8
カーボン含有率(%)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680