DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
インターライン 帆影
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
50-310・Y
注文コード
48519399
品番
50-310・Y
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
種別
50-310・Y
先端内径(mm)
3.0
適合クランプ
S
元径(mm)
17.6
継数(本)
3
仕舞(cm)
111
錘負荷(号)
30〜80
先径(mm)
3.8
標準全長(m)
3.10
標準自重(g)
220
カーボン含有率(%)
89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800