DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
インターライン 帆影
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
120-270・Y
注文コード
48519435
品番
120-270・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
種別
120-270・Y
先端内径(mm)
3.0
適合クランプ
M
元径(mm)
19.6
継数(本)
3
仕舞(cm)
98
錘負荷(号)
80〜200
先径(mm)
3.9
標準全長(m)
2.70
標準自重(g)
270
カーボン含有率(%)
88