30-310・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519460 30-310・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519460

インターライン 岬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30-310・Y 注文コード48519460 品番30-310・Y
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子

種別30-310・Y 全長(m)3.10 先端内径(mm)1.6 自重(g)210 元径(mm)17.6 継数(本)3 仕舞(cm)111 錘負荷(号)30〜80 先径(mm)2.5 カーボン含有率(%)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする