3/22より値下げ!現場を応援

 

64MS・Q ラブラックス AGS BS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520205 64MS・Q ラブラックス AGS BS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520205

ラブラックス AGS BS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別64MS・Q 注文コード48520205 品番64MS・Q
参考基準価格(税別)¥32,550 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

フリップキャストでピンに撃ち込む釣法から、オープンウォーターでルアーを動かす釣法にシフトした市場に合わせて、ロッドの基本設計とラインナップを大きく見直してリニューアル。
ティップからバットへスムーズにパワー伝達する調子をさらに追及しながらも、バットのパワーと張りをアップさせて、ブランクスを現代のルアーに合わせて最適化。ボートシーバスロッドの最高峰としてキャスト性能と操作性に磨きをかけた。ネジレ抑制効果の高いX45フルシールドによって、パワーロスを大幅に解消。遠投性、ルアー操作性、魚を寄せるパワーをさらに向上。流行のミノーのジャーキングや、大型トップウォータープラグに対応するラインナップも追加。

種別64MS・Q 全長(m)1.93 自重(g)99 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)101 先径(mm)1.6 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:0.8-1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする