96ML シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520284 96ML シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520284

シーバスフラット X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別96ML 注文コード48520284 品番96ML
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

安心クオリティの入門シーバス・フラットフィッシュ用ロッド

種別96ML 全長(m)2.90 自重(g)145 元径(mm)14.8 継数(本)2 仕舞(cm)149 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 適合ライン(lb)ナイロン:8-16 カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする